Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS150-50 Y siivilä 50 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AC8UAK 3DUC1

BANJO FITTINGS LS150-50 Y siivilä, 50 mesh ruostumaton teräsverkko, koko 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UAK Malli: LS150-50Ristiviite: 3DUC1
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
€104.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
Korkeus9.625 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine150 psi
Max. Paine150 psi
Verkkokoko50
Näytön316 Ruostumaton teräs
TiivistäEPDM
Koko1 1/2 x 1 1/2 "
KiertyyppiNainen NPT
Leveys7.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYhteysYhteyden tyyppiMax. PaineVerkkokokoPutken kokoNäytönHinta
BANJO FITTINGS LS150-30 Y siivilä 30 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 Ruostumaton teräs€97.16
BANJO FITTINGS LS150-80 Y siivilä 80 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 Ruostumaton teräs€108.31
BANJO FITTINGS LS150-12 Y siivilä 12 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | BW9JUL LS150-12150 psi---12--€90.05
BANJO FITTINGS LS150-20 Y siivilä 20 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | BW9JUN LS150-20150 psi---20--€90.05
BANJO FITTINGS LS150-50V Y siivilä 50 Mesh Fkm näytöllä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | BW9KMD LS150-50V----50--€97.10
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS LS150-06 Y siivilä 6 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | BW9KRK LS150-06150 psi---6--€99.06
BANJO FITTINGS LS150-120 Y siivilä 120 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | BW9KRM LS150-120150 psi---20--€99.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS150-50 Y siivilä, 50 mesh ruostumaton teräsverkko, koko 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa
€104.34 / yksikkö