Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86625 Service Received Tag 7 x 4 Inch Black/yellow Metal - Pack Of 10 | AE2TGW 4ZH17

BRADY 86625 Huolto vastaanotettu tunniste 7 x 4 tuumaa musta/keltainen metalli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2TGW Malli: 86625Ristiviite: 4ZH17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalvelutietuetunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteViimeinen huoltopäivä Seuraava huoltopäivä
Leveys4"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86625 Huolto vastaanotettu tunniste 7 x 4 tuumaa musta/keltainen metalli - 10 kpl pakkaus
€42.43 / yksikkö