Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS150-12 Y siivilä 12 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | BW9JUL

BANJO FITTINGS LS150-12 Y siivilä, 12 mesh ruostumaton teräsverkko, koko 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: BW9JUL Malli: LS150-12
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
€100.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine150 psi
Verkkokoko12
Koko1 1/2 x 1 1/2 "
TyyliPoly-uurrettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu näyttö
KiertyyppiNainen NPT
TyyppiY siivilä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYhteysYhteyden tyyppiMax. PaineVerkkokokoPutken kokoNäytönHinta
BANJO FITTINGS LS150-30 Y siivilä 30 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 Ruostumaton teräs€101.82
BANJO FITTINGS LS150-50 Y siivilä 50 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AC8UAK 3DUC1 LS150-50150 psiFNPT-150 psi50-316 Ruostumaton teräs€109.34
BANJO FITTINGS LS150-80 Y siivilä 80 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 Ruostumaton teräs€109.45
BANJO FITTINGS LS150-20 Y siivilä 20 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | BW9JUN LS150-20150 psi---20--€116.41
BANJO FITTINGS LS150-50V Y siivilä 50 Mesh Fkm näytöllä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | BW9KMD LS150-50V----50--€97.10
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS LS150-06 Y siivilä 6 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | BW9KRK LS150-06150 psi---6--€99.06
BANJO FITTINGS LS150-120 Y siivilä 120 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | BW9KRM LS150-120150 psi---20--€99.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS150-12 Y siivilä, 12 mesh ruostumaton teräsverkko, koko 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa
€100.30 / yksikkö