AMERICAN TORCH TIP 145-0047 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQZ 45F890

AMERICAN TORCH TIP 145-0047 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FQZ Malli: 145-0047Ristiviite: 45F890

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Tyyppi5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 145-0041 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FQW 45F887 145-00411-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 145-0078 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FRD 45F895 145-00781-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 145-0085 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FRF 45F897 145-00852€23.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 145-0047 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 10 kpl pakkaus