Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS100-40 Y siivilä 40 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8UAA 3DUA1

BANJO FITTINGS LS100-40 Y siivilä, 40 mesh ruostumaton teräsverkko, 1 x 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8UAA Malli: LS100-40Ristiviite: 3DUA1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
Korkeus7.5 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine200 psi
Suurin paine150 psi
Verkkokoko40
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön koko40 mesh
TiivistäEPDM
Koko1 x 1 "
KiertyyppiNainen NPT
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoNäytön kokoHinta
BANJO FITTINGS LS100-20 Y siivilä 20 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8TZW 3DTZ9 LS100-202020 mesh€48.22
BANJO FITTINGS LS100-80 Y siivilä 80 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8UAB 3DUA2 LS100-808080 mesh€55.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS100-40 Y siivilä, 40 mesh ruostumaton teräsverkko, 1 x 1 tuuman koko
€50.18 / yksikkö