Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS HBT075-050SS Hose Barb, 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch, Stainless Steel | BW9AHW

BANJO FITTINGS HBT075-050SS Letkun varsi, 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: BW9AHW Malli: HBT075-050SS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Barb
Barb koko3 / 4 "
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Käyttöpaine300 psi
Koko3 / 4 "
TyyliRuostumaton teräs
TyyppiLetku Barb Tee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1107

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineKulmaBarb kokoPutken kokoPaineKokoTyyliHinta
BANJO FITTINGS HB025-038SS Letkun väkäs, 316 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman Mpt X 3/8 tuuman koko | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€27.12
BANJO FITTINGS HB025-050SS Letkuvarsi, 316 ruostumaton teräs, 1/4 tuumaa Mpt X 1/2 tuuman koko | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€28.01
BANJO FITTINGS HB025SS Letkun väkäs, 316 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman Mpt X 1/4 tuuman koko | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€27.73
BANJO FITTINGS HB038 Letkuvarsi, Poly, Suora, 3/8 tuumaa MPT X 3/8 tuumaa Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.89
BANJO FITTINGS HB038-050 Letkun väkäs, poly, suora, 3/8 tuumaa MPT X 1/2 tuumaa Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€1.94
BANJO FITTINGS HB038-050SS Letkuvarsi, 3/8 tuuman MPT X 1/2 tuuman Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€36.67
BANJO FITTINGS HB038-90 Letkun väkäs, poly, 90 asteen mutka, 3/8 tuumaa MPT X 3/8 tuumaa Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 tutkinto3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€2.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS HBT075-050SS Letkun varsi, 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa, ruostumatonta terästä
€44.39 / yksikkö