Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS GHMT075B Liitin, 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa Ghmt | AC8TUL 3DTH2

BANJO FITTINGS GHMT075B liitin, 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa Ghmt

Varastossa
Tuote: AC8TUL Malli: GHMT075BRistiviite: 3DTH2
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
€18.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
YhteysMGHT x 3/4 "nokkavipu Naaras
Kytkimen kuvausMies Nainen
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Suurin paine75 psi
Käyttölämpötila alue20 astetta 150 asteeseen. F
Koko3/4 x 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKytkimen kuvauseräMateriaaliMax. KäyttöpaineKokoTyyliHinta
BANJO FITTINGS 150D90 Liitin 1-1/2 tuumaa 125 Psi Polypropeeni | AA9KNL 1DPL8 150D90--Couplerpolypropeeni300 psi1 1 / 2 "-€30.57
BANJO FITTINGS GHFT075D Liitin, 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa Ghft | AC8TUM 3DTH3 GHFT075DFGHT x 3/4 "nokkavipu NaarasTupla NainenCouplerpolypropeeni300 psi3/4 x 3/4 "-€21.20
BANJO FITTINGS GGHMT075B liitin, 3/4 tuuman liitin x 3/4 tuuman puutarhaletkun uroskierre | BW8PNG GGHMT075B--Coupler----€13.80
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS 150C90 naarasliitin 90 astetta, letkun varsi, koko 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | BW8XGX 150C90--CouplerRuostumaton teräs225 psi1 1 / 2 "polypropeeni€30.57
BANJO FITTINGS 200BFD liitin, 2 tuuman liitin x 2 MPT | BW8XLX 200 BFD--Coupler----€27.66
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS 200C90 nokka- ja uraliitin, 2 tuuman koko, 2 tuuman letkuliitin, 4 37/64 tuumaa, EPDM | BW8XPR 34K394 200C90--Kytkinpolypropeeni225 psi2"polypropeeni€34.06
BANJO FITTINGS 150BFD Liitin, 1 1/2 x 1 1/2 MNPT | BW8ZNY 150 BFD--Coupler----€35.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS GHMT075B liitin, 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa Ghmt
€18.40 / yksikkö