Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 150D90 Liitin 1-1/2 tuumaa 125 Psi Polypropeeni | AA9KNL 1DPL8

BANJO FITTINGS 150D90 liitin 1-1/2 tuuman 125 Psi polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA9KNL Malli: 150D90Ristiviite: 1DPL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Kulma90 tutkinto
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x FNPT
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppi90 astetta
TiivistemateriaaliEPDM
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Suurin paine125 psi
Putken koko1.5 "
Koko1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKytkimen kuvauseräMateriaaliMax. KäyttöpaineKokoTyyliHinta
BANJO FITTINGS GHMT075B Liitin, 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa Ghmt | AC8TUL 3DTH2 GHMT075BMGHT x 3/4 "nokkavipu NaarasMies NainenCouplerpolypropeeni300 psi3/4 x 3/4 "-€18.40
BANJO FITTINGS GHFT075D Liitin, 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa Ghft | AC8TUM 3DTH3 GHFT075DFGHT x 3/4 "nokkavipu NaarasTupla NainenCouplerpolypropeeni300 psi3/4 x 3/4 "-€21.20
BANJO FITTINGS GGHMT075B liitin, 3/4 tuuman liitin x 3/4 tuuman puutarhaletkun uroskierre | BW8PNG GGHMT075B--Coupler----€13.80
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS 150C90 naarasliitin 90 astetta, letkun varsi, koko 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | BW8XGX 150C90--CouplerRuostumaton teräs225 psi1 1 / 2 "polypropeeni€30.57
BANJO FITTINGS 200BFD liitin, 2 tuuman liitin x 2 MPT | BW8XLX 200 BFD--Coupler----€27.66
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS 200C90 nokka- ja uraliitin, 2 tuuman koko, 2 tuuman letkuliitin, 4 37/64 tuumaa, EPDM | BW8XPR 34K394 200C90--Kytkinpolypropeeni225 psi2"polypropeeni€34.06
BANJO FITTINGS 150BFD Liitin, 1 1/2 x 1 1/2 MNPT | BW8ZNY 150 BFD--Coupler----€35.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 150D90 liitin 1-1/2 tuuman 125 Psi polypropeeni
€30.57 / yksikkö