Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S21F-6 -pikaliittimen pistoke 3/4 tuuman Npt | AD9YPN 4VTZ4

SAFEWAY S21F-6 pikaliitin, 3/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD9YPN Malli: S21F-6Ristiviite: 4VTZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus28 gpm
LukitusmekanismiTyönnä vedä
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto4110-5
Pioneerin vaihto4110-5
Putken koko NPT3/4
TiivistäPallo / O-rengas
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiPallo ja O-rengas
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 4 "-14
TyyppiKytkimen pistoke (nänni)
Venttiilin suunnittelupallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiKehon kokoVirtausnopeusTyyppiVenttiilin suunnittelueräPituusMax. PaineHinta
SAFEWAY S45-6 -pikaliittimen runko 3/4 tuuman Npt | AD9YMV 4VTP5 S45-6Pallo ja O-rengas1 / 2 "12 GPMLiitin (runko)palloHydraulinen kytkimen runko-3000 psi€68.95
SAFEWAY S45-6P -pikaliittimen runko 3/4 tuuman Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PVanki venttiili1 / 2 "12 GPMLiitin (runko)kullanmuruHydraulinen kytkimen runko2 11 / 16 "3000 psi€72.33
SAFEWAY S71-6 -pikaliittimen pistoke 3/4 tuuman Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Pallo ja O-rengas1 / 2 "12 GPMKytkimen pistoke (nänni)palloHydraulinen kytkinnippa-3000 psi€39.09
SAFEWAY S71-6P -pikaliittimen pistoke 3/4 tuuman Npt | AD9YNA 4VTR1 S71-6PVanki venttiili1 / 2 "12 GPMKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippa-3000 psi€45.10
SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 pikaliittimen runko 3/4 tuuman Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4Huuhtele kasvot3 / 4 "12 GPMLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runko3 1 / 16 "4000 psi€146.79
SAFEWAY FFE495-6 pikaliittimen runko 3/4 tuuman Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6Huuhtele kasvot1"26 gpmLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runko3 49 / 64 "4000 psi€182.29
SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 pikaliittimen pistoke 3/4 tuuman Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4Huuhtele kasvot3 / 4 "12 GPMKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippa-4000 psi€84.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S21F-6 pikaliitin, 3/4 tuuman Npt
€53.21 / yksikkö