Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS EL038-90 polyputkikyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman koko | AB2KDY 1MJY4

BANJO FITTINGS EL038-90 polyputkikyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB2KDY Malli: EL038-90Ristiviite: 1MJY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää 90 astetta
Kulma90 tutkinto
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Suurin paine150 psi
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu80
Koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS EL050-90 Poly Pipe 90 Deg kyynärpää, 1/2 tuuman koko | AB2KDZ 1MJY5 EL050-90FNPT x FNPT1 / 2 "1 / 2 "€8.32
BANJO FITTINGS EL075-90 polyputkikyynärpää, 90 astetta, 3/4 tuuman koko | AB2KEA 1MJY6 EL075-90FNPT x FNPT3 / 4 "3 / 4 "€8.15
BANJO FITTINGS EL100-90 Kyynärpää 90 Deg 1 tuuma Fpt 150 Psi Musta | AB2KEB 1MJY7 EL100-90FNPT x FNPT1"1"€9.44
BANJO FITTINGS EL125-90 Poly Pipe 90 Deg kyynärpää, 1-1/4 tuuman koko | AB2KEC 1MJY8 EL125-90FNPT x FNPT1.25 "1 / 4 "€12.65
BANJO FITTINGS EL150-90 Poly Pipe 90 Deg kyynärpää, 1-1/2 tuuman koko | AB2KED 1MJY9 EL150-90FNPT x FNPT1.5 "1 1 / 2 "€19.62
BANJO FITTINGS EL200-90 Kyynärpää 90 Deg 2 tuumaa Fpt 150 Psi Musta | AB2KEE 1MJZ1 EL200-90FNPT x FNPT2"2"€20.97
BANJO FITTINGS EL300-90 Kyynärpää 90 Deg 3 tuumaa Fpt 150 Psi Musta | AB2KEF 1MJZ2 EL300-90FNPT x FNPT3"3"€99.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS EL038-90 polyputkikyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman koko
€9.02 / yksikkö