Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS CPLG300 Pipe Coupling 3 Inch Fpt 150 Psi Musta | AB2KDQ 1MJX6

BANJO FITTINGS CPLG300 putkiliitos 3 tuumaa Fpt 150 Psi musta

Varastossa
Tuote: AB2KDQ Malli: CPLG300Ristiviite: 1MJX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitin
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine225 psi
Suurin paine150 psi
Putken koko3"
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePutken kokoHinta
BANJO FITTINGS CPLG038 polyputkiliitin, 3/8 tuuman koko | AB2KDH 1MJW8 CPLG038300 psi3 / 8 "€9.50
BANJO FITTINGS CPLG075 polyputkiliitin, 3/4 tuuman koko | AB2KDK 1MJX1 CPLG075300 psi3 / 4 "€9.38
BANJO FITTINGS GCPLG038 putkiliitin, 3/8 tuuman koko, polypropeeni | BW8DWB GCPLG038--€4.45
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS GCPLG075 putkiliitin, 3/4 tuuman koko, polypropeeni | BW8DWC GCPLG075--€4.45
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS GCPLG050 putkiliitin, 1/2 tuuman koko, polypropeeni | BW8DWK GCPLG050--€4.45
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS BCPLG038 putkiliitin, 3/8 tuuman koko, polypropeeni | BW8DWU BCPLG038--€4.45
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS GCPLG100 putkiliitin, 1 tuuman koko, polypropeeni | BW8EYW GCPLG100--€5.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS CPLG300 putkiliitos 3 tuumaa Fpt 150 Psi musta
€64.40 / yksikkö