Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS CPLG038 polyputkiliitin, 3/8 tuuman koko | AB2KDH 1MJW8

BANJO FITTINGS CPLG038 polyputkiliitin, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB2KDH Malli: CPLG038Ristiviite: 1MJW8
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
€9.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitin
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Suurin paine150 psi
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePutken kokoHinta
BANJO FITTINGS CPLG075 polyputkiliitin, 3/4 tuuman koko | AB2KDK 1MJX1 CPLG075300 psi3 / 4 "€9.38
BANJO FITTINGS CPLG300 Pipe Coupling 3 Inch Fpt 150 Psi Musta | AB2KDQ 1MJX6 CPLG300225 psi3"€64.40
BANJO FITTINGS GCPLG038 putkiliitin, 3/8 tuuman koko, polypropeeni | BW8DWB GCPLG038--€4.45
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS GCPLG075 putkiliitin, 3/4 tuuman koko, polypropeeni | BW8DWC GCPLG075--€4.45
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS GCPLG050 putkiliitin, 1/2 tuuman koko, polypropeeni | BW8DWK GCPLG050--€4.45
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS BCPLG038 putkiliitin, 3/8 tuuman koko, polypropeeni | BW8DWU BCPLG038--€4.45
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS GCPLG100 putkiliitin, 1 tuuman koko, polypropeeni | BW8EYW GCPLG100--€5.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS CPLG038 polyputkiliitin, 3/8 tuuman koko
€9.50 / yksikkö