Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS CAP300 Cap 3 tuumaa Fnpt Musta | AE4RHG 5MLU9

BANJO FITTINGS CAP300 Cap 3 tuuman Fnpt musta

Varastossa
Tuote: AE4RHG Malli: CAP300Ristiviite: 5MLU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko3"
Paine150 psi
Aikataulu80
Koko3"
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPaineKokoHinta
BANJO FITTINGS CAP050 Pipe Cap 1/2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDB 1MJW2 CAP0501 / 2 "-1 / 2 "€12.21
BANJO FITTINGS CAP075 Pipe Cap 3/4 Inch Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDC 1MJW3 CAP0753 / 4 "-3 / 4 "€12.25
BANJO FITTINGS CAP100 Pipe Cap 1 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDD 1MJW4 CAP1001"-1"€10.78
BANJO FITTINGS CAP125 Pipe Cap 1 1/4 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDE 1MJW5 CAP1251.25 "150 psi1 / 4 "€13.73
BANJO FITTINGS CAP150 Pipe Cap 1 1/2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDF 1MJW6 CAP1501 1 / 2 "150 psi1 1/2 lbs.€15.78
BANJO FITTINGS CAP200 Pipe Cap 2 tuumaa Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDG 1MJW7 CAP2002"150 psi2"€19.64
BANJO FITTINGS CAP038 korkki, 3/8 tuuman Fnpt musta | AE4RHF 5MLU8 CAP0383 / 8 "300 psi3 / 8 "€5.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS CAP300 Cap 3 tuuman Fnpt musta
€63.24 / yksikkö