Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS CAP050 Pipe Cap 1/2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDB 1MJW2

BANJO FITTINGS CAP050 Pipe Cap 1/2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta

Varastossa
Tuote: AB2KDB Malli: CAP050Ristiviite: 1MJW2

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€11.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Suurin paine150 psi
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80
Koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPaineKokoHinta
BANJO FITTINGS CAP075 Pipe Cap 3/4 Inch Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDC 1MJW3 CAP0753 / 4 "-3 / 4 "€11.60
BANJO FITTINGS CAP100 Pipe Cap 1 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDD 1MJW4 CAP1001"-1"€10.87
BANJO FITTINGS CAP125 Pipe Cap 1 1/4 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDE 1MJW5 CAP1251.25 "150 psi1 / 4 "€13.05
BANJO FITTINGS CAP150 Pipe Cap 1 1/2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDF 1MJW6 CAP1501 1 / 2 "150 psi1 1/2 lbs.€13.58
BANJO FITTINGS CAP200 Pipe Cap 2 tuumaa Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDG 1MJW7 CAP2002"150 psi2"€18.43
BANJO FITTINGS CAP038 korkki, 3/8 tuuman Fnpt musta | AE4RHF 5MLU8 CAP0383 / 8 "300 psi3 / 8 "€6.02
BANJO FITTINGS CAP300 Cap 3 tuumaa Fnpt Musta | AE4RHG 5MLU9 CAP3003"150 psi3"€57.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS CAP050 Pipe Cap 1/2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta
€11.58 / yksikkö