Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS CAP200 Pipe Cap 2 tuumaa Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDG 1MJW7

BANJO FITTINGS CAP200 Pipe Cap 2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta

Varastossa
Tuote: AB2KDG Malli: CAP200Ristiviite: 1MJW7
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
€19.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko2"
Paine150 psi
Aikataulu80
Koko2"
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPaineKokoHinta
BANJO FITTINGS CAP050 Pipe Cap 1/2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDB 1MJW2 CAP0501 / 2 "-1 / 2 "€12.21
BANJO FITTINGS CAP075 Pipe Cap 3/4 Inch Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDC 1MJW3 CAP0753 / 4 "-3 / 4 "€12.25
BANJO FITTINGS CAP100 Pipe Cap 1 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDD 1MJW4 CAP1001"-1"€10.78
BANJO FITTINGS CAP125 Pipe Cap 1 1/4 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDE 1MJW5 CAP1251.25 "150 psi1 / 4 "€13.73
BANJO FITTINGS CAP150 Pipe Cap 1 1/2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KDF 1MJW6 CAP1501 1 / 2 "150 psi1 1/2 lbs.€15.78
BANJO FITTINGS CAP038 korkki, 3/8 tuuman Fnpt musta | AE4RHF 5MLU8 CAP0383 / 8 "300 psi3 / 8 "€5.79
BANJO FITTINGS CAP300 Cap 3 tuumaa Fnpt Musta | AE4RHG 5MLU9 CAP3003"150 psi3"€63.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS CAP200 Pipe Cap 2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta
€19.64 / yksikkö