Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 300A sovitin 3 tuuman 75 Psi urossovitin x Fnpt | AB2KBW 1MJT1

BANJO FITTINGS 300A sovitin 3 tuumaa 75 Psi urossovitin x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB2KBW Malli: 300ARistiviite: 1MJT1
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
€21.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiA
TiivistemateriaaliEPDM
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine100 psi
Suurin paine75 psi
Putken koko3"
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYhteyden tyyppiKytkimen kokoPutken kokoKokoTyyliKiertyyppiHinta
BANJO FITTINGS 075E Urossovitin 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa letkun varsi | AA9KMM 1DPJ4 075E300 psiUrosadapteri x letkun varsi3 / 4 "-3 / 4 "--€7.81
BANJO FITTINGS 075F urossovitin 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa uroskierrettä | AA9KMN 1DPJ5 075F300 psiUrosadapteri x MNPT3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "--€7.65
BANJO FITTINGS 300E Adapteri 3 tuumaa 75 Psi Polypropeeni | AB2KCB 1MJT6 300E150 psiUrosadapteri x letkun varsi3"-3"--€27.59
BANJO FITTINGS 300F sovitin 3 tuuman 75 Psi urossovitin x Mnpt | AB2KCC 1MJT7 300F100 psiUrosadapteri x MNPT3"3"3"--€27.06
BANJO FITTINGS 400A urossovitin 4 tuumaa x 4 tuumaa naaraskierre | AB2KCF 1MJU1 400A-Urosadapteri x FNPT4"4"4mm--€32.68
BANJO FITTINGS 400E urossovitin 4 tuumaa x 4 tuumaa letkun varsi | AB2KCL 1MJU6 400E50 psiUrosadapteri x letkun varsi4"-4mm--€32.68
BANJO FITTINGS 400F urossovitin 4 tuumaa x 4 tuumaa uroskierre | AB2KCM 1MJU7 400F75 psiUrosadapteri x MNPT4"4"4mm--€32.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 300A sovitin 3 tuumaa 75 Psi urossovitin x Fnpt
€21.22 / yksikkö