BANJO FITTINGS 200PBI keskipakojalusta pumppupää 2 tuumaa Ci | AB6EUK 21C983

BANJO FITTINGS 200PBI keskipakojalustapumppu, 2 tuuman Ci

Varastossa
Tuote: AB6EUK Malli: 200PBIRistiviite: 21C983

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€960.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakoinen jalustan pumpun pää
KotelosovitinValurauta
Tarkista ValveEPDM
Yhteys2 "x 2"
Moottorin kierrosluku3600
Moottori / moottorin tyyppisähköinen
GPH11400
GPM vettä @ 10 Ft. pää150
GPM vettä @ 20 Ft. pää147
GPM vettä @ 30 Ft. pää130
GPM vettä @ 40 Ft. pää115
GPM vettä @ 50 Ft. pää90
Korkeus13 "
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus13.5 "
MateriaaliValurauta
Max. Virtaus190
Maks. Pää50 ft.
Maks. Imuhissi (Ft.)15
Suurin paine45 psi
Mekaaninen tiivisteEPDM / hiilikeraaminen
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPT
Rullatangon runkoEi eristetty
TiivistemateriaaliHiilikeraaminen
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiEi eristetty
Koko2"
Temp. alue32 astetta - 150 astetta
TyyppiMoottorikäyttöinen
Volute / Wear PlateValurauta
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.4875
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääPituusMateriaaliMax. VirtausGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
BANJO FITTINGS 205PO keskipakopumppupää 12900 Gph 2 tuumaa Pp | AB6EUG 21C980 205POKeskipakopumpun pää2001909.5 "polypropeeni215175160€293.53
BANJO FITTINGS 200POI keskipakopumppupää 11400 Gph 2 tuuman Ci | AB6EUH 21C981 200 POIKeskipakopumpun pää15014710.5 "Valurauta190130115€694.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 200PBI keskipakojalustapumppu, 2 tuuman Ci
€960.45 / yksikkö