Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE 1634140894-WWG-sahanterä 7 jalkaa 5-1/2 tuuman pituus | AE4CAZ 5JDY8

M. K. MORSE 1634140894-WWG vannesahanterä 7 jalkaa 5-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE4CAZ Malli: 1634140894-WWGRistiviite: 5JDY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaJoustava selkä
Pituus7 '5-1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti14
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiRaker
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
MK MORSE 1834061370 -11 1834061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Koukku1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1634061370 -11 1634061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Raker1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1634101370 -11 1634101370 -11'5 "11 '5 "100.025 "Raker1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1634141370 -11 1634141370 -11'5 "11 '5 "140.025 "Raker1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1844061370 -11 1844061370 -11'5 "11 '5 "60.032 "Koukku3 / 4 "€37.81
MK MORSE 1644101370 -11 1644101370 -11'5 "11 '5 "100.032 "Raker3 / 4 "€37.81
MK MORSE 1644141370 -11 1644141370 -11'5 "11 '5 "140.032 "Raker3 / 4 "€37.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE 1634140894-WWG vannesahanterä 7 jalkaa 5-1/2 tuuman pituus
€26.16 / yksikkö