Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 150E Adapteri 1-1/2 tuumaa 125 Psi Polypropeeni | AA9KNM 1DPL9

BANJO FITTINGS 150E-sovitin 1-1/2 tuuman 125 Psi:n polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA9KNM Malli: 150ERistiviite: 1DPL9
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
€9.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x letkun varsi
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiE
TiivistemateriaaliEPDM
Letkun koko1.5 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine200 psi
Koko1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYhteyden tyyppiKytkimen kokoMax. PaineKokoKytkimen tyyppiTiivistemateriaaliHinta
BANJO FITTINGS 050E letkun varsi- ja uraliitin, 1/2 tuuman urossovitin | AA9KMG 1DPH8 050E300 psiUrosadapteri x letkun varsi3 / 4 "-3 / 4 "EEPDM€8.79
BANJO FITTINGS 100E Adapteri, 1 tuuman 125 Psi Polypropeeni | AA9KMW 1DPK3 100E300 psiUrosadapteri x letkun varsi1"125 psi1"EEPDM€8.87
BANJO FITTINGS 125E Adapteri, 1 x 1-1/4 tuumaa, 125 Psi Polypropeeni | AA9KND 1DPL1 125E300 psiUrosadapteri x letkun varsi1"125 psi1"EEPDM€9.95
BANJO FITTINGS 200E Adapteri 2 tuuman 125 Psi Polypropeeni | AA9KNY 1DPP1 200E200 psiUrosadapteri x letkun varsi2"125 psi2"EEPDM€11.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 150E-sovitin 1-1/2 tuuman 125 Psi:n polypropeeni
€9.28 / yksikkö