Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 100E Adapteri, 1 tuuman 125 Psi Polypropeeni | AA9KMW 1DPK3

BANJO FITTINGS 100E-sovitin, 1 tuuman 125 Psi:n polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA9KMW Malli: 100ERistiviite: 1DPK3
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
€8.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x letkun varsi
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiE
TiivistemateriaaliEPDM
Letkun koko1"
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Max. Paine125 psi
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYhteyden tyyppiKytkimen kokoMax. PaineKokoKytkimen tyyppiTiivistemateriaaliHinta
BANJO FITTINGS 050E letkun varsi- ja uraliitin, 1/2 tuuman urossovitin | AA9KMG 1DPH8 050E300 psiUrosadapteri x letkun varsi3 / 4 "-3 / 4 "EEPDM€7.74
BANJO FITTINGS 125E Adapteri, 1 x 1-1/4 tuumaa, 125 Psi Polypropeeni | AA9KND 1DPL1 125E300 psiUrosadapteri x letkun varsi1"125 psi1"EEPDM€8.57
BANJO FITTINGS 150E Adapteri 1-1/2 tuumaa 125 Psi Polypropeeni | AA9KNM 1DPL9 150E200 psiUrosadapteri x letkun varsi1.5 "-1 1 / 2 "EEPDM€8.26
BANJO FITTINGS 200E Adapteri 2 tuuman 125 Psi Polypropeeni | AA9KNY 1DPP1 200E200 psiUrosadapteri x letkun varsi2"125 psi2"EEPDM€10.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 100E-sovitin, 1 tuuman 125 Psi:n polypropeeni
€8.40 / yksikkö