Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 125E Adapteri, 1 x 1-1/4 tuumaa, 125 Psi Polypropeeni | AA9KND 1DPL1

BANJO FITTINGS 125E-sovitin, 1 x 1-1/4 tuumaa, 125 Psi polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA9KND Malli: 125ERistiviite: 1DPL1
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
€9.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x letkun varsi
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiE
TiivistemateriaaliEPDM
Letkun koko1.25 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Max. Paine125 psi
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYhteyden tyyppiKytkimen kokoMax. PaineKokoKytkimen tyyppiTiivistemateriaaliHinta
BANJO FITTINGS 050E letkun varsi- ja uraliitin, 1/2 tuuman urossovitin | AA9KMG 1DPH8 050E300 psiUrosadapteri x letkun varsi3 / 4 "-3 / 4 "EEPDM€8.79
BANJO FITTINGS 100E Adapteri, 1 tuuman 125 Psi Polypropeeni | AA9KMW 1DPK3 100E300 psiUrosadapteri x letkun varsi1"125 psi1"EEPDM€8.87
BANJO FITTINGS 150E Adapteri 1-1/2 tuumaa 125 Psi Polypropeeni | AA9KNM 1DPL9 150E200 psiUrosadapteri x letkun varsi1.5 "-1 1 / 2 "EEPDM€9.28
BANJO FITTINGS 200E Adapteri 2 tuuman 125 Psi Polypropeeni | AA9KNY 1DPP1 200E200 psiUrosadapteri x letkun varsi2"125 psi2"EEPDM€11.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 125E-sovitin, 1 x 1-1/4 tuumaa, 125 Psi polypropeeni
€9.95 / yksikkö