Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 150CSS naarasliitin, letkun varsi, koko 1-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9NWQ

BANJO FITTINGS 150CSS naarasliitin, letkun varsi, koko 1-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: BW9NWQ Malli: 150CSS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Kytkimen koko1 1 / 2 "
Kytkimen tyyppiNainen
Letkun koko1 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Käyttöpaine300 psi
Koko1 1/2 x 1 1/2 "
TyyliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYhteyden tyyppiKytkimen kokoKokoTyyliTyyppiKytkimen tyyppiLetkun kokoHinta
BANJO FITTINGS 050C Liitin 3/4 x 1/2 tuumaa 125 Psi Polypropeeni | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Naarasliitin x letkun varsi3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€16.13
BANJO FITTINGS 050D Liitin 3/4 x 1/2 tuumaa 125 Psi Polypropeeni | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Naarasliitin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€17.63
BANJO FITTINGS 075C Liitin 3/4 x 3/4 tuumaa, 125 Psi Polypropeeni | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Naarasliitin x letkun varsi3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€16.42
BANJO FITTINGS 075D Liitin 3/4 x 3/4 tuumaa, 125 Psi Polypropeeni | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Naarasliitin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€15.61
BANJO FITTINGS 100B liitin, 1 tuuman 125 Psi, naarasliitin x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Naarasliitin x MNPT1"1"--B1"€18.05
BANJO FITTINGS 100C Coupler, 1 tuuman 125 Psi, polypropeeni | AA9KMU 1DPK1 100C1"Naarasliitin x letkun varsi1"1"--C1"€17.26
BANJO FITTINGS 100D Coupler, 1 tuuman 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Naarasliitin x FNPT1"1"--D1"€18.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 150CSS naarasliitin, letkun varsi, koko 1-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs
€146.27 / yksikkö