Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 100D Coupler, 1 tuuman 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2

BANJO FITTINGS 100D-liitin, 1 tuuman 125 Psi, Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9KMV Malli: 100DRistiviite: 1DPK2
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
€17.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x FNPT
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiD
TiivistemateriaaliEPDM
Letkun koko1"
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Suurin paine125 psi
Putken koko1"
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYhteyden tyyppiKytkimen kokoKokoTyyliTyyppiKytkimen tyyppiLetkun kokoHinta
BANJO FITTINGS 050C Liitin 3/4 x 1/2 tuumaa 125 Psi Polypropeeni | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Naarasliitin x letkun varsi3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€14.86
BANJO FITTINGS 050D Liitin 3/4 x 1/2 tuumaa 125 Psi Polypropeeni | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Naarasliitin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€15.19
BANJO FITTINGS 075C Liitin 3/4 x 3/4 tuumaa, 125 Psi Polypropeeni | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Naarasliitin x letkun varsi3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€15.65
BANJO FITTINGS 075D Liitin 3/4 x 3/4 tuumaa, 125 Psi Polypropeeni | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Naarasliitin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€14.77
BANJO FITTINGS 100B liitin, 1 tuuman 125 Psi, naarasliitin x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Naarasliitin x MNPT1"1"--B1"€17.22
BANJO FITTINGS 100C Coupler, 1 tuuman 125 Psi, polypropeeni | AA9KMU 1DPK1 100C1"Naarasliitin x letkun varsi1"1"--C1"€15.53
BANJO FITTINGS 125B Liitin, 1 x 1-1/4 tuumaa, 125 Psi Polypropeeni | AA9KNA 1DPK7 125B1.25 "Naarasliitin x MNPT1"1"--B1 1 / 4 "€18.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 100D-liitin, 1 tuuman 125 Psi, Fnpt
€17.25 / yksikkö