Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 150AB Female Pipe Thread, 1-1/2 Inch Male Adapter X 1-1/2 Inch Size | BW8HDX

BANJO FITTINGS 150AB naarasputkikierre, 1-1/2 tuuman urossovitin X 1-1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: BW8HDX Malli: 150AB
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
€13.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Yhteyden tyyppiUrossovitin x naaras BSP
Kytkimen tyyppiA
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine225 psi
Koko1 1/2 lbs.
Tyylipolypropeeni
KiertyyppiBSP-ketju
TyyppiBSP-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0837

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYhteyden tyyppiKytkimen kokoPutken kokoKokoTyyliKiertyyppiHinta
BANJO FITTINGS 075E Urossovitin 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa letkun varsi | AA9KMM 1DPJ4 075E300 psiUrosadapteri x letkun varsi3 / 4 "-3 / 4 "--€8.41
BANJO FITTINGS 075F urossovitin 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa uroskierrettä | AA9KMN 1DPJ5 075F300 psiUrosadapteri x MNPT3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "--€8.03
BANJO FITTINGS 300A sovitin 3 tuuman 75 Psi urossovitin x Fnpt | AB2KBW 1MJT1 300A100 psiUrosadapteri x FNPT3"3"3"--€22.23
BANJO FITTINGS 300E Adapteri 3 tuumaa 75 Psi Polypropeeni | AB2KCB 1MJT6 300E150 psiUrosadapteri x letkun varsi3"-3"--€32.04
BANJO FITTINGS 300F sovitin 3 tuuman 75 Psi urossovitin x Mnpt | AB2KCC 1MJT7 300F100 psiUrosadapteri x MNPT3"3"3"--€28.36
BANJO FITTINGS 400A urossovitin 4 tuumaa x 4 tuumaa naaraskierre | AB2KCF 1MJU1 400A-Urosadapteri x FNPT4"4"4mm--€37.94
BANJO FITTINGS 400E urossovitin 4 tuumaa x 4 tuumaa letkun varsi | AB2KCL 1MJU6 400E50 psiUrosadapteri x letkun varsi4"-4mm--€37.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 150AB naarasputkikierre, 1-1/2 tuuman urossovitin X 1-1/2 tuuman koko
€13.25 / yksikkö