Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS LE4S-ajastinrele 9999 Hr. 8-napainen 5a Spdt 24v | AC6AML 32J133

AUTONICS LE4S Ajastinrele 9999 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v

Varastossa
Tuote: AC6AML Malli: LE4SRistiviite: 32J133

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäNappi
Base TypeOctal
Kelan luokitus5VA
Kelan VA-luokitus5
Käämin voltit24-240 VAC / 24-240 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5A
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoViive päällä, viive 1, viive 2, välkyntä, välkyntä 1, aikaväli, aikaväli 1, päälle-pois viive, ON-OFF viive 1
Hz50/60
Maks. Ajan asetus9999 hr.
Min. Ajan asetus0.01 sekuntia.
AsennusLiitä tai paneeli
Toimintojen määrä9
Toiminnot1, 2, 3, 4, 5, + 4 muuta
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
Tilailmaisimennestekidenäyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)ToimintoToimintojen määräHinta
AUTONICS LE4SA ajastinrele 9999 Hr. 8-napainen 3a Spdt 24v | AC6AMM 32J134 LE4SA3AViivästyksellä, Viivästyksellä 2, Välkyntä, Välkyntä 1, aikaväli, Tähti-Delta, Kaksoset, Kaksoset 1.8€109.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS LE4S Ajastinrele 9999 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v
€110.75 / yksikkö