Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Säädettävä BAND-IT GRM218 -puristinpaketti | AC2NWP 2LPC9

BAND-IT GRM218 säädettävä puristinpaketti

Varastossa
Tuote: AC2NWP Malli: GRM218Ristiviite: 2LPC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kiinnityspakkaus, 10 jalkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä5
TyyppiMatovaihde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.15
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRM218 säädettävä puristinpaketti
€338.74 / yksikkö