Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRE038 Numerotunniste 0.446 x 0.376 tuumaa 3 - 25 kpl pakkaus | AC2NVR 2LNZ6

BAND-IT GRE038 numerolappu 0.446 x 0.376 tuumaa 3 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NVR Malli: GRE038Ristiviite: 2LNZ6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeroitu tunniste
Reiän koko3 / 8 "
Numerosarja3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNumerosarjaHinta
BAND-IT GRE039 Numerotunniste 0.446 x 0.376 tuumaa 4 - 25 kpl pakkaus | AC2NVT 2LNZ7 GRE 0394€35.55
BAND-IT GRE040 Numerotunniste 0.446 x 0.376 tuumaa 5 - 25 kpl pakkaus | AC2NVU 2LNZ8 GRE 0405€35.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRE038 numerolappu 0.446 x 0.376 tuumaa 3 - 25 kpl pakkaus
€35.55 / yksikkö