Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRC304 Hiiliteräsnauha 30 Mil 50 jalkaa | AC2NTK 2LNT8

BAND-IT GRC304 hiiliteräsnauha 30 Mil 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2NTK Malli: GRC304Ristiviite: 2LNT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiiliteräsnauha
Murtolujuus1125 lb
Kelan leveys11.5 "
Pituus50ft.
Paksuus0.03 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7211193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusLeveysHinta
BAND-IT GRC306 Hiiliteräsnauha 30 mil 50 jalkaa | AC2NTL 2LNT9 GRC 3061690 lb3 / 4 "€98.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRC304 hiiliteräsnauha 30 Mil 50 jalkaa pituus
€84.29 / yksikkö