Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRC306 Hiiliteräsnauha 30 mil 50 jalkaa | AC2NTL 2LNT9

BAND-IT GRC306 hiiliteräsnauha 30 Mil 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2NTL Malli: GRC306Ristiviite: 2LNT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiiliteräsnauha
Murtolujuus1690 lb
Kelan leveys11.5 "
Pituus50ft.
Paksuus0.03 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7211193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusLeveysHinta
BAND-IT GRC304 Hiiliteräsnauha 30 Mil 50 jalkaa | AC2NTK 2LNT8 GRC 3041125 lb1 / 2 "€84.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRC306 hiiliteräsnauha 30 Mil 50 jalkaa pituus
€98.14 / yksikkö