Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRA624 Zip Tie 304 Ruostumaton Teräs 3/8 x 25 Tuumaa - Pakkaus 50 | AE3JBV 5DLF2

BAND-IT GRA624 vetoketju 304 ruostumatonta terästä 3/8 x 25 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3JBV Malli: GRA624Ristiviite: 5DLF2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoketju
Pituus25 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Vetolujuus250 PSI
Paksuus0.02 "
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BAND-IT GRA623 Vetoketju 304 ruostumatonta terästä 3/8 x 17.5 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AE3JBU 5DLF1 GRA62317.5 "€299.43
BAND-IT GRA625 Zip Tie 304 ruostumatonta terästä 3/8 x 31.5 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AE3JBW 5DLF3 GRA62531.5 "€419.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRA624 vetoketju 304 ruostumatonta terästä 3/8 x 25 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€346.09 / yksikkö