BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb täyttökorkki | AD9QJE 4UDL6

BALLYMORE TT-913 Säiliön yläosa Henkilökohtainen nostotyöntö 300 lb:n kuormaussuoja

Tuote: AD9QJE Malli: TT-913Ristiviite: 4UDL6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,047.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön huoltohissi
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Pohjan syvyys60 "
Pohjan pituus60 "
Pohjan leveys28 "
Pohjan leveys28 "
Pyörä Dia.8"
pyörille(2) kääntyvä, (2) jäykkä
VäriHarmaa
AjaaTyönnä ympäri
Laajennettu pituus65 "
Suorittaa loppuunEmali maali
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus154 - 206 "
Kokonaispituus108 "
kokonaisleveys28 "
Työlavan syvyys48 "
Lavan korkeus9 '4 "- 13' 8"
Alustan leveys24 "
VirtalähdeHydraulic Käsipumppu
Sisään vedetty pituus60 "
Vaiheen syvyys4.75 "
Askeleen leveys24 "
Säilytetty korkeus154 "
Tuettu / ei tuettutukematon
PolkeaSahalaitainen
Työn korkeus15-1/3 - 19-2/3 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 686.25
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)320.04
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennettu leveys (69 ")
    • Ajoneuvon kokonaispaino (1525 lb.)
    • Maavara (8 ")
    • Tukijalan jalanjälki L (60 ")
    • Tukijalan jalanjälki W (69 ")
    • Sisään vedetty leveys (69 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräKokonaiskorkeusVaiheen syvyysHinta
BALLYMORE TT9-13F Tank Top Lift 5 jalkaa L 155 In.H | AF4AKZ 8N969 TT9-13FHarmaa emali maaliSäiliön yläosan nosto155 "3"€10,743.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE TT-913 Säiliön yläosa Henkilökohtainen nostotyöntö 300 lb:n kuormaussuoja
€13,047.89 / yksikkö