BALLYMORE TT9-13F Tank Top Lift 5 jalkaa L 155 In.H | AF4AKZ 8N969

BALLYMORE TT9-13F Tankin yläosan nosto 5 jalkaaL 155 in.H

Tuote: AF4AKZ Malli: TT9-13FRistiviite: 8N969
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,743.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön yläosan nosto
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Pohjan syvyys60 "
Pohjan leveys28 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunHarmaa emali maali
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus155 "
Pituus5ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus155 "
Työlavan syvyys48 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys3"
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettutukematon
PolkeaSahalaitainen
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 686.25
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)320.04
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräKokonaiskorkeusVaiheen syvyysHinta
BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb täyttökorkki | AD9QJE 4UDL6 TT-913Emali maaliSäiliön huoltohissi154 - 206 "4.75 "€13,047.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE TT9-13F Tankin yläosan nosto 5 jalkaaL 155 in.H
€10,743.90 / yksikkö