BALLYMORE MR-15-AC Personal Lift Push-around 500 Lb.Lisää Kuorman korkki | AF4HEL 8WZ65

BALLYMORE MR-15-AC henkilökohtainen hissi Työntö noin 500 Lb. Load Cap

Tuote: AF4HEL Malli: MR-15-ACRistiviite: 8WZ65
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,177.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilöstönostin
Pohjan pituus75 "
Pohjan leveys32 "
Pyörä Dia.8"
pyörille(2) kääntyvä, (2) jäykkä
AjaaTyönnä ympäri
Laajennettu pituus75 "
Laajennettu leveys76 "
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus500 lb
Kokonaiskorkeus252 "
Kokonaispituus75 "
kokonaisleveys32 "
Työlavan syvyys28 "
Lavan korkeus6 '4 "- 15' 0"
Alustan leveys36 "
Virtalähde120 VAC: n teho
Sisään vedetty pituus75 "
Sisään vedetty leveys44 "
Vaiheen syvyys3"
Askeleen leveys18 "
Säilytetty korkeus78 "
Työn korkeus21 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 362.87
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)210.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennettu leveys (76 ")
    • Ajoneuvon kokonaispaino (800 paunaa)
    • Maavara (8 ")
    • Tukijalan jalanjälki L (75 ")
    • Tukijalan jalanjälki W (76 ")
    • Sisään vedetty leveys (44 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
BALLYMORE MR-20-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Korkki | AF3PCX 8ADE4 MR-20-ACHenkilöstönostin300 "6 '4 "- 19' 3"€17,507.11
Tarjouspyyntö
BALLYMORE MR-24-AC Personal Lift Push-around 500 Lb.Lisää Kuorman korkki | AF6BJW 9VZY7 MR-24-ACHenkilöstönostin360 "6 '7 "- 23' 8"€21,240.67
Tarjouspyyntö
BALLYMORE MR-28-AC Personal Lift Push-around 500 Lb.Lisää Kuorman korkki | AF6BRV 9WAA7 MR-28-ACHenkilöstönostin408 "6 '10 "- 28' 0"€24,601.92
Tarjouspyyntö
BALLYMORE BL-315 Teleskooppinostin, Push-Around, Hydraulinen käsipumppu, 300 lb:n kantavuus | CN9BGU 8WZ64 BL-315Teleskooppihissi--€6,124.06
BALLYMORE REBEL-10 Täystehoinen tavarahissi, ajettava, sähköinen, 300 lb:n kantavuus | CN9BGV 793JP0 Kapinallinen-10Henkilöstönostin--€30,980.21
BALLYMORE BMML-9 -tuotenostin, akku, 500 lb:n kuormituskapasiteetti, 4 jalkaa 7 tuumaa koko suljettuna Ht | CN9BGW 53DP09 BMML-9Akku--€11,015.43
BALLYMORE MR-24-DC Henkilönostin, Push-Around, 12 V DC akku, 500 lb:n kantavuus | CN9BGX 8ADE5 MR-24-DCHenkilöstönostin--€21,106.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE MR-15-AC henkilökohtainen hissi Työntö noin 500 Lb. Load Cap
€14,177.65 / yksikkö