BALLYMORE BMML-9 -tuotenostin, akku, 500 lb:n kuormituskapasiteetti, 4 jalkaa 7 tuumaa koko suljettuna Ht | CN9BGW 53DP09

BALLYMORE BMML-9 Merchandise Lift, Battery, 500 lb Load Capacity, 4 ft 7 Inch Size Closed Ht

Varastossa
Tuote: CN9BGW Model: BMML-9Ristiviite: 53DP09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,362.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 292.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
BALLYMORE MR-20-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Korkki | AF3PCX 8ADE4 MR-20-ACHenkilöstönostin300 "6 '4 "- 19' 3"€17,507.11
Tarjouspyyntö
BALLYMORE MR-15-AC Personal Lift Push-around 500 Lb.Lisää Kuorman korkki | AF4HEL 8WZ65 MR-15-ACHenkilöstönostin252 "6 '4 "- 15' 0"€14,177.65
Tarjouspyyntö
BALLYMORE MR-24-AC Personal Lift Push-around 500 Lb.Lisää Kuorman korkki | AF6BJW 9VZY7 MR-24-ACHenkilöstönostin360 "6 '7 "- 23' 8"€21,240.67
Tarjouspyyntö
BALLYMORE MR-28-AC Personal Lift Push-around 500 Lb.Lisää Kuorman korkki | AF6BRV 9WAA7 MR-28-ACHenkilöstönostin408 "6 '10 "- 28' 0"€24,601.92
Tarjouspyyntö
BALLYMORE BL-315 Teleskooppinostin, Push-Around, Hydraulinen käsipumppu, 300 lb:n kantavuus | CN9BGU 8WZ64 BL-315Teleskooppihissi--€6,198.77
BALLYMORE REBEL-10 Täystehoinen tavarahissi, ajettava, sähköinen, 300 lb:n kantavuus | CN9BGV 793JP0 Kapinallinen-10Henkilöstönostin--€29,440.39
BALLYMORE MR-24-DC Henkilönostin, Push-Around, 12 V DC akku, 500 lb:n kantavuus | CN9BGX 8ADE5 MR-24-DCHenkilöstönostin--€21,106.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE BMML-9 Merchandise Lift, Battery, 500 lb Load Capacity, 4 ft 7 Inch Size Closed Ht
€11,362.06 / yksikkö