BALLYMORE FD-OC-KD nostettava työtason haarukkatrukki 6 tuuman korkeus | AF3XHF 8E631

BALLYMORE FD-OC-KD nostettava työlava haarukkanostin teräs, 6 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF3XHF Malli: FD-OC-KDRistiviite: 8E631

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,177.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin työtaso
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan pituus36 "
Pohjan leveys36 "
Pyörä Dia.4"
pyörille(4) Käännä
VäriOranssi
Suorittaa loppuunmaalannut
Haarukan tasku2 "K x 7" L
Kaiteen korkeus42 "
Suojakaiteiden lukumäärä4
Kokonaiskorkeus66 "
Platform Pituus36 "
Alustan leveys36 "
PolkeaKiinteä luistamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan pituusPohjan leveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
BALLYMORE FD-OC-SU nostettava työtason haarukkatrukki 6 tuuman korkeus | AF3XDY 8DZ92 FD-OC-SUkoolla36 "36 "36 "36 "€1,411.17
BALLYMORE FD-40-48-SU nostettava työtason haarukkatrukki, 6 tuuman korkeus | AF3XDZ 8DZ93 FD-40-48-SUkoolla40 "48 "40 "48 "€1,723.61
BALLYMORE FD-40-48-KD nostettava työtason haarukkatrukki 6 tuuman korkeus | AF3XMK 8EFA4 FD-40-48-KDKokoonpanematon40 "48 "40 "48 "€1,438.97
BALLYMORE FD-48-C-SU nostettava työtason haarukkatrukki, 6 tuuman korkeus | AF4GKC 8VXW4 FD-48-C-SUkoolla48 "36 "48 "36 "€1,567.68
BALLYMORE FD-48-C-KD nostettava työtason haarukkatrukki, 6 tuuman korkeus | AF4NAJ 9CRE2 FD-48-C-KDKokoonpanematon48 "36 "48 "36 "€1,243.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE FD-OC-KD nostettava työlava haarukkanostin teräs, 6 tuuman korkeus
€1,177.47 / yksikkö