BALLYMORE FD-40-48-KD nostettava työtason haarukkatrukki 6 tuuman korkeus | AF3XMK 8EFA4

BALLYMORE FD-40-48-KD nostettava työlava haarukkanostin teräs 6 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF3XMK Malli: FD-40-48-KDRistiviite: 8EFA4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,438.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin työtaso
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan pituus40 "
Pohjan leveys48 "
Pyörä Dia.4"
pyörille(4) Käännä
VäriOranssi
Suorittaa loppuunmaalannut
Haarukan tasku2 "K x 7" L
Kaiteen korkeus42 "
Suojakaiteiden lukumäärä4
Kokonaiskorkeus66 "
Platform Pituus40 "
Alustan leveys48 "
PolkeaKiinteä luistamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan pituusPohjan leveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
BALLYMORE FD-OC-SU nostettava työtason haarukkatrukki 6 tuuman korkeus | AF3XDY 8DZ92 FD-OC-SUkoolla36 "36 "36 "36 "€1,411.17
BALLYMORE FD-40-48-SU nostettava työtason haarukkatrukki, 6 tuuman korkeus | AF3XDZ 8DZ93 FD-40-48-SUkoolla40 "48 "40 "48 "€1,723.61
BALLYMORE FD-OC-KD nostettava työtason haarukkatrukki 6 tuuman korkeus | AF3XHF 8E631 FD-OC-KDKokoonpanematon36 "36 "36 "36 "€1,177.47
BALLYMORE FD-48-C-SU nostettava työtason haarukkatrukki, 6 tuuman korkeus | AF4GKC 8VXW4 FD-48-C-SUkoolla48 "36 "48 "36 "€1,567.68
BALLYMORE FD-48-C-KD nostettava työtason haarukkatrukki, 6 tuuman korkeus | AF4NAJ 9CRE2 FD-48-C-KDKokoonpanematon48 "36 "48 "36 "€1,243.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE FD-40-48-KD nostettava työlava haarukkanostin teräs 6 tuumaa korkeus
€1,438.97 / yksikkö