Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00346 nauhalämmitin 120v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHH 2XEE3

TEMPCO CSH00346 nauhalämmitin 120v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XHH Malli: CSH00346Ristiviite: 2XEE3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta11 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus12 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys12 W / neliömetri sisään.
Watts350

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH01608 nauhalämmitin 19-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC3XJL 2XEH2 CSH0160818.5 "19.5 "7 W / neliömetri sisään.€92.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00346 nauhalämmitin 120v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F
€74.63 / yksikkö