BALDWIN FILTERS V7129-C Öljynsuodatin Sukka / puuvilla / sisal | AE2XVY 4ZWH3

BALDWIN FILTERS V7129-C Öljynsuodatin Sukka/puuvilla/sisal

Varastossa
Tuote: AE2XVY Malli: V7129-CRistiviite: 4ZWH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusukka
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus31.25 "
Sisällä Dia.1.156 "
Pituus31.25 "
Dia ulkopuolella.4.375 "
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)80.26
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Puuvilla/Sisaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET V1874T Täysvirtainen öljynsuodatin Sock / vac-cel | AC2XDH 2NUL6 V1874T17 "2.75 "17 "6.5 "6.5 "€72.83
BALDWIN-SUODATTIMET V1645C Täysvirtainen öljynsuodatin Sock / vac-cel | AC2XEN 2NUR9 V1645C16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "€78.62
BALDWIN FILTERS V1656T Täysvirtainen öljynsuodatin Sukka / kaksois | AC2XHW 2NVD7 V1656T16 "1-1 / 16 "16 "4.5 "4.5 "€59.22
BALDWIN-SUODATTIMET V1044-O Öljynsuodatin Sukka / täysi virtaus Kaksivaiheinen / tyhjiö-cl | AE2UUB 4ZLE1 Aukioloaika:9.75 "1.25 "9.75 "4.125 "4.12 "€48.23
BALDWIN FILTERS V1240-C Öljynsuodatin Sukka / ohitus / tyhjiö | AE2VNR 4ZNP4 V1240-C12 "1-1 / 16 "12 "4.125 "4.12 "€82.42
BALDWIN-SUODATTIMET V429-FF-öljysuodattimen sukka / nopea virtaus kaksivaiheisella / Vac-cel | AE2XQE 4ZVR1 V429-FF29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "€74.89
BALDWIN FILTERS V429-B Öljynsuodatin Sukka / tyhjiö-cel | AE2XUA 4ZWA7 V429-B29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "€106.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS V7129-C Öljynsuodatin Sukka/puuvilla/sisal
€170.84 / yksikkö