Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS V415-FF Voiteluöljysuodatin Sukka / Full-flow Dual Stage / Vac-cel | AE2WZE 4ZTV9

BALDWIN FILTERS V415-FF voiteluöljysuodatinsukka / täysvirtaus kaksivaiheisella / Vac-cel

Varastossa
Tuote: AE2WZE Malli: V415-FFRistiviite: 4ZTV9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusuodatinelementti
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus18 "
Sisällä Dia.2-13 / 32 "
Pituus18 "
Dia ulkopuolella.6.187 "
Leveys6.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vac-Cel, täysvirta, kaksivaiheinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET V1542C Täysvirtainen öljynsuodatin Sock / vac-cel | AC3FWB 2TCN4 V1542C15.5 "-Voitelusuodatinelementti15.5 "3.75 "3.75 "€62.20
BALDWIN FILTERS VT842-O Öljynsuodatin, Vac-Cel, Täysi virtaus, 7-3 / 4 "pituus | AE2TCF 4ZGL2 VT842-O7.75 "1-1 / 16 "Voitelusuodatinelementti7.75 "3.125 "3.12 "€33.82
BALDWIN-SUODATTIMET V738-O Öljynsuodatin Sukka / täysi virtaus Kaksivaiheinen / tyhjiö-cel | AE2TMK 4ZHK7 Aukioloaika:7.187 "19/32" and 1-1/16"Voitelusuodatinelementti7.187 "3.625 "3.62 "€28.17
BALDWIN FILTERS CU406 Öljynsuodattimen sukka / ohitus | AE2TUH 4ZJA6 CU4065.5 "9/16" and 1-13/16"Voitelusuodatin5.5 "4.125 "4.12 "€42.55
BALDWIN FILTERS V852-O Öljynsuodatin Sukka / ohitus / tyhjiö | AE2TZT 4ZJW6 Aukioloaika:8"1-1 / 16 "Voitelusuodatinelementti8"4.125 "4.12 "€50.74
BALDWIN-SUODATTIMET V1656-O Öljynsuodatin Sukka / täysvirtaus Dl / vac-cel | AE2VYQ 4ZPL6 Aukioloaika:16 "1-1 / 16 "Voitelusuodatinelementti16 "4.5 "4.5 "€43.16
BALDWIN FILTERS DF408 Öljynsuodatin Sukka/ohitus | AE2WMQ 4ZRV9 DF40810 "7/8" and 1-9/16"Voitelusuodatin10 "5.75 "5.75 "€80.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS V415-FF voiteluöljysuodatinsukka / täysvirtaus kaksivaiheisella / Vac-cel
€87.57 / yksikkö