Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN SUODATIN PT9448 Hydraulisuodatin 3-17/32 x 6-5/16 tuumaa | AG9TER 22EV16

BALDWIN FILTERS PT9448 Hydraulisuodatin 3-17/32 x 6-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9TER Malli: PT9448Ristiviite: 22EV16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus6 5 / 16 "
Pituus6 5 / 16 "
Dia ulkopuolella.3-17 / 32 "
Leveys3 17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nestetyyppi: Hydraulinen
    • Erityisominaisuudet: Hydraulinen elementti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS PT189MPG Hydrauliikkasuodatin | AC2XBU 2NUG5 PT189MPGSpin-On9.187 "2-9 / 32 "Hydraulisuodatin9.187 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€81.10
BALDWIN-SUODATTIMET BT9440 spin-on -hydraulinen suodatin 6 13/32 tuuman korkeus | AD6PAT 46T376 BT9440---Hydraulisuodatin---€111.43
BALDWIN FILTERS PT9169 Hydraulisuodatinelementti L 8 13/16 tuumaa ulkohalkaisija 4 13/32 tuumaa | AD9FFJ 4RFR8 PT9169Spin-On8 13 / 16 "2.75 "Hydraulisuodatin8 13 / 16 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€196.41
BALDWIN FILTERS PT8392 Hydraulisuodatinelementti L 3 7/16 tuuman ulkohalkaisija 1 21/32 tuumaa | AD9FGY 4RFW9 PT8392Spin-On3.437 "27 / 32 "Hydraulisuodatin3.437 "1-21 / 32 "1 21 / 32 "€52.89
BALDWIN FILTERS PT9214 Hydraulisuodatinelementin ulkohalkaisija 3 5/16 tuuman kahva | AD9FHQ 4RFY7 PT9214Spin-On4 23 / 32 "9 / 16 "Hydraulisuodatin4 23 / 32 "3-5 / 16 "3 5 / 16 "€280.87
BALDWIN FILTERS PT9330-MPG Hydraulisuodatinelementti/maksimiteholasi L 6 1/32 tuumaa | AD9FLQ 4RGD6 PT9330-MPGSpin-On6.031 "13 / 16 "Hydraulisuodatin6.031 "1.875 "1.88 "€121.56
BALDWIN FILTERS PT8480 Hydraulisuodatin In-line/2-osainen/syvyyspakkaus | AE2FAH 4XAF3 PT8480Spin-On11 15 / 16 "-Hydraulisuodatin11 15 / 16 "5.5 "5.5 "€296.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9448 Hydraulisuodatin 3-17/32 x 6-5/16 tuumaa
€53.41 / yksikkö