BALDWIN FILTERS PT433 Hydraulisuodatinelementti | AE2UYV 4ZLW6

BALDWIN FILTERS PT433 Hydraulisuodatinelementti

Varastossa
Tuote: AE2UYV Malli: PT433Ristiviite: 4ZLW6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7.125 "
Sisällä Dia.1-25 / 32 "
Pituus7.125 "
Dia ulkopuolella.4.5 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)48.77
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET PT9430-MPG-hydrauliikkasuodatinelementti 7 H sisään | AA6PWP 14M083 PT9430-MPGSpin-On7"3.375 "Hydraulisuodatin7"5.125 "5.125 "€143.83
BALDWIN FILTERS PT9432-MPG Hydraulinen suodatinelementti 12 15/16 | AA6PWQ 14M084 PT9432-MPGSpin-On12 15 / 16 "2.125 "Hydraulisuodatin12 15 / 16 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "€420.00
BALDWIN FILTERS PT90-10 Hydraulinen suodatinelementti AC2KZJ 2KYB1 PT90-10Spin-On9"3.375 "Hydraulisuodatin9"5.125 "5.125 "€26.45
BALDWIN FILTERS PT707-HD Hydraulinen suodatinelementti AC2LKX 2KZJ4 PT707-HDSpin-On9 9 / 32 "1.593Hydraulisuodatin9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€30.61
BALDWIN FILTERS PT91 Hydraulinen suodatinelementti AC2LNM 2KZU3 PT91Spin-On7"3.375 "Hydraulisuodatin7"5.125 "5.125 "€54.59
BALDWIN FILTERS PT510 Hydrauliikkasuodatinelementti AC2LQE 2KZZ1 PT510Spin-On8 15 / 16 "1-23 / 32 "Hydraulisuodatin8 15 / 16 "4.5 "4.5 "€28.90
BALDWIN-SUODATTIMET PT8363 Hydrauliikkasuodatinelementti 8 31/32 tuuman pituus | AC2WZH 2NTZ2 PT8363Spin-On9.156 "1-9 / 16 "Hydraulisuodatin9.156 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€88.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT433 Hydraulisuodatinelementti
€68.75 / yksikkö