Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET P183 Ohjaustehostin / hydrauliikkasuodatinelementti AE2RNW 4ZEP9

BALDWIN FILTERS P183 Ohjaustehostin/hyd-suodatinelementti

Varastossa
Tuote: AE2RNW Malli: P183Ristiviite: 4ZEP9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen / ohjaustehostimen suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus1 9 / 16 "
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Pituus1 9 / 16 "
Dia ulkopuolella.3.187 "
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS P528 Hydrauli/ohjaustehostin | AC2LDD 2KYN3 P5284.187 "15 / 16 "4.187 "4.75 "4.75 "€32.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS P183 Ohjaustehostin/hyd-suodatinelementti
€17.96 / yksikkö