Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS P528 Hydrauli/ohjaustehostin | AC2LDD 2KYN3

BALDWIN FILTERS P528 Hydraulinen/ohjaustehostin

Varastossa
Tuote: AC2LDD Malli: P528Ristiviite: 2KYN3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen / ohjaustehostimen suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus4.187 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
Pituus4.187 "
Dia ulkopuolella.4.75 "
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET P183 Ohjaustehostin / hydrauliikkasuodatinelementti AE2RNW 4ZEP9 P1831 9 / 16 "1-1 / 16 "1 9 / 16 "3.187 "3.187 "€17.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS P528 Hydraulinen/ohjaustehostin
€32.80 / yksikkö