Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET OP8753 Hex Head Plug | AE3MXC 5ECZ1

BALDWIN FILTERS OP8753 kuusiokolotulppa

Varastossa
Tuote: AE3MXC Malli: OP8753Ristiviite: 5ECZ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Korkeus11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN-SUODATTIMET OP8751 Hex Head Plug Plug | AE2RKD 4ZEA5 OP8751€12.10
BALDWIN-SUODATTIMET OP8752 Kuusiokantapistoke | AE2RKE 4ZEA6 OP8752€16.59
BALDWIN-SUODATTIMET OP8750 Hex Head Plug | AE3MUA 5ECP8 OP8750€14.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS OP8753 kuusiokolotulppa
€20.50 / yksikkö