Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS CFB8784 Jäähdytysnestesuodatin | AH2WVC 30HL59

BALDWIN FILTERS Jäähdytysnesteen suodatin CFB8784

Varastossa
Tuote: AH2WVC Malli: CFB8784Ristiviite: 30HL59

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisjäähdytysnestesuodatin
Korkeus2 17 / 32 "
Pituus8.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS Jäähdytysnesteen suodatin CFB8784
€98.79 / yksikkö