BALDWIN-SUODATTIMET BF897 KIT Polttoainesuodatin Spn / prim / sekunti | AD7JMZ 4ERP4

BALDWIN FILTERS BF897 KIT Polttoainesuodatin Spn/täyttö/sekunti

Varastossa
Tuote: AD7JMZ Malli: BF897 KITRistiviite: 4ERP4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen erotin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Sisällä Dia.17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)22.71
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)22.07
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF7964-D Polttoainesuodatinelementti/toissijainen/syyskuu | AE3MWL 5ECX5 BF7964-D21 / 32 "€95.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF897 KIT Polttoainesuodatin Spn/täyttö/sekunti
€58.61 / yksikkö