Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF7964-D Polttoainesuodatinelementti/toissijainen/syyskuu | AE3MWL 5ECX5

BALDWIN FILTERS BF7964-D Polttoainesuodatinelementti/toissijainen/sep

Varastossa
Tuote: AE3MWL Malli: BF7964-DRistiviite: 5ECX5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen erotin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6 25 / 32 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
Pituus6 25 / 32 "
Dia ulkopuolella.3-9 / 32 "
Leveys3 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF897 KIT Polttoainesuodatin Spn / prim / sekunti | AD7JMZ 4ERP4 BF897-sarja17 / 32 "€58.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7964-D Polttoainesuodatinelementti/toissijainen/sep
€95.57 / yksikkö