NEW YORK WIRE FCS9460-M -näyttöpronssi 60 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7BAG 36Y986

NEW YORK WIRE FCS9460-M Näyttö Pronssi 60 tuumaa Leveys 100 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC7BAG Malli: FCS9460-MRistiviite: 36Y986

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,291.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
VäriPronssi
Pituus100ft.
Verkkokoko18x14
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliPronssi
Leveys60 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.13
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7419990900
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS9456-M Screen Pronssi 24 tuumaa Leveys 100ft L | AC7BAC 36Y982 FCS9456-M24 "€537.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS9460-M Näyttö Pronssi 60 tuumaa Leveys 100 jalkaa L
€1,291.37 / yksikkö