Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF5587-D toissijainen polttoainesuodatin, jossa on tyhjennyskierre | AD3BXX 3XUJ1

BALDWIN FILTERS BF5587-D Toissijainen polttoaineensuodatin, jossa tyhjennyspyörästö

Varastossa
Tuote: AD3BXX Malli: BF5587-DRistiviite: 3XUJ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6 13 / 32 "
Pituus6 13 / 32 "
Dia ulkopuolella.3.437 "
Leveys3.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään moottoreiden ja polttoainejärjestelmän osien suojaamiseen epäpuhtauksien haitallisilta vaikutuksilta
    • Spin-on -suodatin parantaa suodattimen tehokkuutta; tyhjennys poistaa ei-toivotun pölyn ja veden
    • Mukana tiiviste ja O-rengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7608 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LBC 2KYF8 BF76084 3 / 32 "4 3 / 32 "3.031 "3.031 "€17.22
BALDWIN-SUODATTIMET BF592 Polttoainesuodatin Spin-on / ensisijainen | AC2LDG 2KYN6 BF5924 11 / 32 "4 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€21.39
BALDWIN FILTERS BF7538 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LPB 2KZW2 BF75384.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.24
BALDWIN-SUODATTIMET BF597 Polttoainesuodattimen linkoava pituus 7 17/32 tuumaa | AD3BXY 3XUJ2 BF5977 17 / 32 "7 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€50.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF5587-D Toissijainen polttoaineensuodatin, jossa tyhjennyspyörästö
€23.35 / yksikkö