Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF1394-SP Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AE3MTY 5ECP6

BALDWIN FILTERS BF1394-SP Polttoainesuodatin Spin-on/erotin

Varastossa
Tuote: AE3MTY Malli: BF1394-SPRistiviite: 5ECP6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen erotin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8.875 "
Pituus8.875 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF1346 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2LEP 2KYU1 BF13468 9 / 32 "Polttoainesuodattimen erotin8 9 / 32 "4.25 "4.25 "€69.67
BALDWIN FILTERS BF1214 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC3FUP 2TCH6 BF12147 13 / 32 "Polttoaineensuodatin7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€37.58
BALDWIN-SUODATTIMET BF1398-O Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AE3MWY 5ECY7 BF1398-O5.625 "Polttoainesuodattimen erotin5.625 "3-21 / 32 "3 21 / 32 "€54.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1394-SP Polttoainesuodatin Spin-on/erotin
€50.57 / yksikkö